仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB 『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF内容量1個