RS PRO DCアダプタ
仕様定格電流:2A●ボディ向き:ストレート●定格電圧:18 V dc●長さ:46.5mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●最大ケーブル径:4mm●コンタクトめっき:ニッケル銀合金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:JSBP5●構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源プラグ / ソケット. RS ProのこのDC電源コネクタは、1.4 mmのセンターピンを備えています。ケーブル取り付けDCコネクタは、配線しやすく、2 A/18 V dcの幅広い電力用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(100個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31