RS PRO ESDディスペンサ ディスペンサ

RS PRO ESDディスペンサ ディスペンサ RS PRO

仕様アクセサリタイプ:ディスペンサ●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ用ディスペンサ. RS Proディスペンサは、ESD保護区域での確実な接地に最適なRS Pro使い捨てヒールグラウンダ向けの製品です。 壁面取り付け型で帯電防止コーティングが施されています。 ディスペンサには、使い捨てヒールグラウンダの使用説明が記載されています。. 特長と利点 ディスペンサ 帯電防止コーティング 使い捨てヒールグラウンダ向け ESD対策用 壁面取り付け型 ヒールグラウンダの使用説明はディスペンサに記載 サイズ 315 x 200 x 55 mm トレイの奥行き 105 mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48491443 122-9151
オープン
20,250
22,275 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする