曜日別特売

RS PRO FireWireケーブル

RS PRO FireWireケーブル - RS PRO
仕様コネクタ A:6ピンオスFirewire●コネクタ B:6ピンオスFirewire●長さ:2m●シース色:グレー●シールド:シールド付き●FireWireケーブル. Firewire (IEEE 1394)適合ケーブルを使用すると、デジタルカメラ、ハードディスク、スキャナをMACやPCにFirewireインターフェイスを使用して接続できます。. Firewire IEEE 1394適合ケーブル メス-メス接続 完全シールドによりRFI / EMI保護 ケーブル長2 m長さ(m)2シールドシールド付きシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA6ピンオスFirewireコネクタB6ピンオスFirewire内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48492615331-9329
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする