RS PRO シガーソケットUSBチャージャー
仕様. RSデュアルUSB車載充電器は、自動車、トラック、キャンピングカー、ボートなどに適した小型デュアルUSB充電器です。 この車載USBアダプタはシガーソケット(標準 - 12 V)を使用して、最大2台のUSBデバイスを同時に充電できます。. 12 V dc入力 車載充電器型の設計 小型でコンパクト 1 A USB出力×2 過負荷、ショート保護 ErPレベルV RoHS対応 MTBF >50000時間
長さ(mm)45.3
幅(mm)23
最高温度(℃)25
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)12dc
出力電流(A)2
連続出力電力(W)10
保護機能過負荷保護、短絡保護、デュアルUSBDC/DC車載アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)0
MTBF平均故障間隔50000h
出力接続方式USB
内容量1個
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07