RS PRO シャーシ取り付けキット、DINレール取り付けキット HDD用 アクセサリ

RS PRO シャーシ取り付けキット、DINレール取り付けキット HDD用 アクセサリ RS PRO

仕様アクセサリタイプ:シャーシ取り付けキット、DINレール取り付けキット、DINレールアダプタ●併用可能製品:HDD●取付スタイル:DINレール取り付け●シャーシをヒートシンクとして使用するか、ファンによる強制冷却を使用してください。 最大ケース温度は95 ℃以下にする必要があります。 動作温度は、ディレーティングなしの温度です。. Chinfa 60 / 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - HDD60 / HDD100シリーズ. HDDシリーズは、ワイド入力範囲の非常に堅牢なDC-DCコンバータで、安定した絶縁出力が求められるシャーシ取り付け用途向けです。 逆極性保護機能が組み込まれ、広いトリム範囲とシャットダウン機能を標準装備したこの製品は、柔軟性に優れ、産業、輸送、及びバッテリ電源のさまざまな用途で使用できます。 用意されているユニバーサル取り付けブラケットにより、垂直取り付け、水平取り付け、及びDINレール取り付けが可能(アクセサリリンクを参照)。. 2 1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器を使用して±10 %出力調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。外部フィルタを使用することでEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフコントロール(HDD100のみ) 連続短絡保護 TTLレベル制御インヒビット 内蔵のシャントダイオードは、外部ヒューズとともに使用した場合に逆極性保護を提供 シャーシ取り付け用。ねじ止め端子コネクタ付き 用意されている取り付けブラケットにより、垂直取り付け、水平取り付け、及びDINレール取り付けが可能 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48523178 666-6996
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする