モノタロウ

オイルフィルターレンチ ハーレー用

オイルフィルターレンチ ハーレー用 - モノタロウオイルフィルターレンチ ハーレー用 - モノタロウオイルフィルターレンチ ハーレー用 - モノタロウ
(11件のレビュー)

ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。
センサーを逃がす切り欠きが付いています。

用途オイルフィルターの取り外しに材質スチール直径(Φmm)76高さ(mm)36内径(Φmm)74差込角(mm[inch])9.5[3/8]角数14内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48685298-
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48685298
2024-05-03
用途: オイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレー用ですが、メルセデス74mmに使えます。当方Vクラスに使用しました。ピッタンコ。

2が参考にしています
対象商品 : 48685298
2024-11-05
用途: オイルフィルター交換
その他業種

サイズもピッタリで重宝します。
作りもなかなか良いと思います!

対象商品 : 48685298
2024-06-18
用途: ハーレーダビッドソンのメンテナンス
山成商事自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレー純正品、他のメーカー品と全く同じように使えてこの価格。とても重宝しています。

対象商品 : 48685298
2023-06-10
用途: ハーレーの整備

14角の角がハッキリしていて、オイルフィルターにぴったりとはまる感じで、とても素晴らしいです。某工具ショップのものより断然に良い出来だと思います。

対象商品 : 48685298
2024-01-06
用途: 03ファットボーイに利用予定
卸売・小売業

まだ利用してませんが、安いし他の方のレビューも高いので購入しました。
物もしっかりしてるので、使えそうです。

対象商品 : 48685298
2022-04-02
用途: オイル交換の時につかうお!
農・林・水産業

まだタイミング来ないけど期待して星5個にしてみます!

対象商品 : 48685298
2021-10-13
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクのオイル交換時にエレメントを外すには、人力!?で外していましたが、これは非常に便利です。エンジン側のボルトに干渉する箇所が欠けており、作業も効率よく進みます。

2021-09-09
用途: フォトボーイのエレメント交換
釜坂モータース自動車・二輪車・自転車関連業

エレメント購入しました
安いですが問題なく使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする