Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット メス 10 + PE極

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット メス 10 + PE極 ハーティング

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意 タイプ表面キット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容Female Insert, Hood コンタクト数10 + PE オス・メスメス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48266479 09200100301+09200102812
オープン
7,498
8,248 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする