Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極 SMT

Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極 SMT ハーティング

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイプ基板ヘッダ 取付方式表面実装 シリーズHar-Flexicon 端子種別SMT 行数1 コンタクト数4 オス・メスオス 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピッチ(mm)
定格電圧(V)
定格電流(A)
深さ(mm)
ボディ向き
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48271528 14110413001000 2.54 160 7.3 7.45 垂直
オープン
449
494 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48271336 14110410002000 1.27 16 2.7 3.52 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48271519 14110413002000 2.54 160 7.3 5 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする