Harting, ロボットケーブル, 18 AWG, 2104シリーズ

Harting, ロボットケーブル, 18 AWG, 2104シリーズ ハーティング

仕様IEC61076-2-101. 7/8インチパネルフィードスルーシングルエンドコネクタ. Hartingフィードスルーメスパネルコネクタには自由端ワイヤが付いており、7/8インチのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極及び5極(4極 + PE)のタイプが用意されています。 これらの耐久性の高いパネル取り付けコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 これらのパネル取り付けコネクタは、被覆加工が施されていない0.5 mのマルチカラーフリーエンドケーブルに付属しています。. 特長. 高速イーサネットに最適 コードセットの長さ: 0.5 m IP67定格 長さ(m)0.5 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 断面積(mm2)1 コネクタAストレート7 / 8-16 コネクタB未処理終端 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48273856 21043162501 (コネクタA)5
オープン
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48273847 21043162401 (コネクタA)4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする