Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, M12シリーズ
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングオス-メスコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート(オス)-ストレート(メス)又はストレート(オス)-アングル(メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側がストレートM12オスケーブルコネクタで、また反対側がストレート又はアングルメスM12コネクタで終端処理が施されています。. 特長. ; ファストイーサネット及びギガビットイーサネットのタイプを用意 ; コードセット長: 1、5、10 m ; シールド付き ; IP67定格
長さ(m)2
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4
シース色黒
断面積(mm2)0.34
コネクタAライトアングルM12
コネクタBストレートM12
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
内容量1個
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04