HellermannTyton ケーブルスリーブキット スチール HISシリーズ

HellermannTyton ケーブルスリーブキット スチール HISシリーズ ヘラマンタイトン(タイトン)

仕様HISボックス用収納ラック. HIS汎用熱収縮チューブは、信頼性の高い絶縁を施し、腐食や物理的影響から保護します。頑丈な金属製HISサービスステーションにはカッターが付いており、あらゆるサイズと色のチューブを収除できます。この収納ラックは、壁面やサービスバン内に取り付けることができます。. 特長と利点. 最大5つのディスペンサボックスを収納するサービスステーション. 壁面に取り付けたり台上に設置したり可能. チューブを適切なサイズに切れるカッター付属. HIS収納ラック300-30000にディスペンサボックスは付属せず. 製品用途の情報. 小中規模のオンサイトプロジェクトに最適なハンディディスペンサです。 材質スチール シリーズHIS 接着面なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48283437 300-30000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする