HellermannTyton ケーブルタイガン EVO9シリーズ
仕様RoHS. EVO9シリーズケーブルタイ結束工具. HellermannTytonのEVO9ケーブルタイ結束工具は、生産性を高めると同時に、作業者の反復性のストレス障害リスクを軽減できるように人間工学に基づいた設計になっています。この工具で、ケーブルタイを引っ張り、ロックして切断します。EV09には、標準グリップスパン(品番< 126-8893') 126-8893 、短いグリップスパン(品番< 126-8894') 126-8894 、高張力(品番< 126-8895') 126-8895 のタイプがあります。. 特長と利点. 人間工学に基づく滑り止めハンドルにより、快適でしっかりしたグリップを実現 低メンテナンス 最小限の労力で迅速かつ正確に結束(TLC機構) 便利で簡単な張力調整 3指示値分ずつのクイック調整機能を内蔵 ハウジングは弾力性のある軽量ガラス繊維強化ポリエステル製 標準のグリップスパン(95 mm)及びショートグリップスパン(90 mm)を用意. 用途. EVO9ケーブルタイ結束工具は、航空宇宙、自動車、化学薬品、防衛、電子機器、食品、海洋、鉄道、造船、太陽光発電、風力発電、通信などの産業で使用することができます。
材質プラスチック
質量(g)360
シリーズEVO9
適合ケーブルタイ幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04