HellermannTyton フレキシブルコンジット スチール

HellermannTyton フレキシブルコンジット スチール ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton フレキシブルコンジット スチール ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton フレキシブルコンジット スチール ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton フレキシブルコンジット スチール ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton フレキシブルコンジット スチール ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton フレキシブルコンジット スチール ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

仕様Flexiguard NS. 極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: < 186-135') 186-135 及び接続ホルダーUH RS (品番: < 186-337') 186-337 とともに使用 材質スチール グレー タイプ(コンジット)フレキシブル 長さ(m)10 シリーズNS コーティングPVC 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 内容量1リール(10m)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48284706 FG36 36 30 M40 36 36
オープン
42,980
47,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48284715 FG45 45 38 M50 45 45
オープン
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48284724 FG21 21 16 M25 21 21
オープン
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48284733 167-00221 27 21 M32 27 27
オープン
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48284749 FG17 17 13 M20 17 17
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48284758 FG56 56 48 M63 56 56
オープン
90,980
100,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする