ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズ
材質
ナイロン
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
緑
シリーズ
T18R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285336
116-01815
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください