HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50IRDHシリーズ
材質ナイロン 66
長さ(mm)305
幅(mm)4.7
色黒
シリーズT50IRDH
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)38
内容量1袋(100個)
電気部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04