HellermannTyton 結束バンド, 304 ステンレス鋼 MBT14HS-SSシリーズ
材質304 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)7.9
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14HS-SS
引張強度(N)1115
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
内容量1袋(50個)
電気部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04