HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1m
材質ポリオレフィン
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)12.7
シュリンク径(Φmm)6.4
スリーブ長(m)1
内容量1箱(16個)
電気部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04