Huber & Suhner 16_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ
仕様90°ケーブルプラグ
取付方式ケーブルマウント
端子種別はんだ
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプRG58 C/U
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
ボディめっき白銅
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31