Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 ジャック - SK - ジャック
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)20.4
タイプ(A)PC2.4、(B)SK
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→40
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
内容量1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30