Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 36 → 75 V dc, 20W 48 V dc

Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 36 → 75 V dc, 20W 48 V dc Ideal Power

入力電圧(V)(レンジ)36→75dc、(公称)48dc 出力電圧(V)±24dc 取付スルーホール 奥行(mm)8.89 定格電力(W)20 定格絶縁電圧(V)1.5kdc 最高温度(℃)100 出力点数2 出力電流(mA)±400 RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48321806 ESB48240-D-1IP
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする