NICHIEI(日栄産業)
フェイスマスク クロロプレーン&フリース プリント #6899
フェイスまわり保護
用途
スキ-、釣り、アウトドアその他、
材質
クロロプレ-ンゴム、ナイロン、ポリエステル
厚さ(cm)
約2(パッケージ含む)
寸法(縦×横)(cm)
約31×20(パッケージ含む)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48700944
#6899
骸骨
骸骨
オープン
取扱い終了
48700953
#6899
ファイヤー
ファイヤー
オープン
取扱い終了
48700969
#6899
ピエロ
ピエロ
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください