曜日別特売

フェイスマスク クロロプレーン&フリース #6891

フェイスマスク クロロプレーン&フリース #6891 - NICHIEI(日栄産業)

フェイスまわり保護

用途
スキ-、釣り、アウトドアその他、
材質
クロロプレ-ンゴム、ナイロン、ポリエステル
厚さ(cm)
約2
寸法(縦×横)(cm)
約22×29
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48700978#6891ブラック
オープン
取扱い終了
48700987#6891グレー
オープン
取扱い終了
48700996#6891レッド
オープン
取扱い終了
48701005#6891ネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする