ブレイドガード BU-09

ブレイドガード BU-09 プロワーク

耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編みこんだ手袋。

用途刃物等を扱う作業・食品加工作業など 内容量1袋
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48692763 507255 S 22 7.4 8.4 16.8 高強度ポリエチレン、ガラス繊維 他 15 EN388:2003規格 X 4 X X 1
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
48692779 507256 M 24 8.2 8.9 17.8 高強度ポリエチレン、ガラス繊維 他 15 EN388:2003規格 X 4 X X 1
オープン
 
 
取扱い終了
48692788 507257 L 25 8.3 9.2 18.4 高強度ポリエチレン、ガラス繊維 他 15 EN388:2003規格 X 4 X X 1
オープン
 
 
取扱い終了
48692797 507258 LL 26 8.3 10.2 20.4 高強度ポリエチレン、ガラス繊維 他 15 EN388:2003規格 X 4 X X 1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする