リチウムイオン急速充電器

リチウムイオン急速充電器 - MAX(マックス)[事務用品・工具]リチウムイオン急速充電器 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

大型LEDランプ表示付きです。
電源コード巻き取り式です。
マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。

トラスコ品番149-1576質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)220消費電力(VA)220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693436JC-925AAC100
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする