フルHD防水バレット型AHDワンケーブルカメラ

フルHD防水バレット型AHDワンケーブルカメラ マザーツール

別売の電源ユニットを使用して、同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送するので、電源が取れない場所への設置が可能(5CFB/最大延長300m)
2.1メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDカメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載で広範囲の撮影が可能
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
防水構造(IP66)なので屋外への設置が可能
壁面・天井の両方に設置が可能
WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大8文字のカメラタイトルの表示が可能
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大16ヶ所まで見えなくすることが可能
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能 (0~10でレベル調整)
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能
設置時の画角調整に便利なCVBS(アナログ映像信号)出力端子あり
各メニュー機能の設定は、モニター画面上にメニューが表示され、本体側のOSDスイッチで操作、または、UTC機能(同軸制御)対応のレコーダーから遠隔操作が可能

防水仕様あり 防水保護等級IP66(本体のみ) 使用場所屋外用 形状防水・暗視型 付属品取付ネジ・六角レンチ・CVBSハーネス・マイナスドライバー・防水パッキン(予備)・防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源電源重畳方式(別売電源ユニット使用) ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 本体質量(g)約830 表示カメラタイトル表示:最大8文字 感度OFF/ON(2~32倍) レンズ2.8~12mm DCアイリス 機能デイ・ナイト機能:外部/オート/カラー/B&W (ICR)、プライバシーマスク機能:16ヶ所任意設定 消費電流(mA)最大約370 コントロール0~10 レンジワイドダイナミックレンジ:WDR(低/中/高) 視野角水平視野角:約91~28° S/N比50dB以上 同期方式内部同期 ホワイトバランスAWB 出力端子映像出力端子:BNCJ×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR(低/中/高) 画質設定明るさ(0~20)/上下左右反転、シャープネス(0~10)/彩度(0~20) 言語表示日本語対応 シャッタースピード1/30~1/30000秒 補正機能バックライト補正(BLC)/ ハイライト補正(HLC) 最低被写体照度(Lux)0.5Lux(感度アップ32倍時0.01Lux) 画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080 赤外線投光距離最長約20m(LED42個/850nm)SMART IR イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 2.1Megapixel Sony製 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48693418 MTW-I2043AHD
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする