曜日別特売

レジンベルト

レジンベルト - エスコ

中荷重で高い研磨力を発揮。研磨が速いサイクルタイムを短縮。
幅広い番手、乾式、湿式に対応。
普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応。

用途
圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に。
普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼等の合金、チタン等の難削材。
溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
粒度#120材質ポリエステル寸法(mm)100×915砥材キュービトロン[TM]セラミック質量(g)160適合ツールベルトサンダー、レジンターアズワン品番65-2229-17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693199EA818MH-120A
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする