定置式二次元バーコードリーダー(USB)
LINEペイ・PayPay・ALIPAY・WeChatPayなどに最適!
液晶に表示されたQRコードやバーコードの読み取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読み取り可能です。
会員様情報・ポイント・電子チケットなどを円滑に管理できる製品です。
紙面はもちろん、カード類や携帯端末の液晶などに表示された
1次元コード、2次元コードを全方位からスピーディーに読み取れます。
USBポートに差し込むだけの簡単接続
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすとLEDが点灯しハンズフリーで読取りを行います。
広い読取り視野により液晶サイズより大きなサイズの読み取りも可能
液晶サイズ:60×47mm(最大読取り可能サイズ 約100mm ※サイズにより読取りレンジが変わります。)
医療規格バーコードGS1 Databar 読取対応
仕様PCS値:30%以上
材質筐体:ABSプラスチック
使用温度範囲(℃)0~50
光源illumination: 6500K LED
消費電流(mA)作動時:170/スタンバイ時:85
解像度イメージセンサー:640×480pixel
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
入力電源(V)DC5±5%
読取深度(mm)0-120 (Code128_10mil) / 0-150(QR_30mil) ※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
ケーブル形状ストレート
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57645526 | A-860U(B) | 77490079 | A-860SU(B) |
![]() |
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) | エフケイシステム | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | ・読取性能(深度/最小分解能)の向上 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07