CD-Rデータ用50枚 52倍速 700MB スピンドルケース

CD-Rデータ用50枚 52倍速 700MB スピンドルケース モノタロウ
(3件のレビュー)

52倍速対応
スピンドルケース入り
ホワイトプリンタブル

用途データ用 記憶容量(MB)700 入数50枚 タイプデータ用(1回記録用) ケーススピンドルケース 適合プリンタインクジェットプリンタ 速度52倍速対応 レーベル面色ホワイト ワイドエリア(23mm-117mm) 種類CD-R 構造片面1層 動作温度、湿度範囲範囲 -25~70℃ グリーン購入法適合 内容量1パック(50枚)
注意
※必ずご使用機器の対応状況を機器メーカーに確認してからご使用ください。
※ディスクを持つ時は端か中央穴を持ち、記録面に触れないようにしてください。
※ディスクの印刷面に記入する時は、先端の柔らかいペンをご使用ください。
※直射日光、熱や湿気を避けてください。
※軟質系ケースおよび袋等でレーベルが直接触れるような状態での保管はさけてください。スロットローディング方式のドライブでは使用しないでください。
※万一、製造上の原因による不良があった場合は、同数の新しいディスクとお取り替え致します。記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48699316 MM-CDRD50
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48699316
2021-10-16
用途:
医療用データの保存
医療・福祉・介護関連業

20枚ほど使用しましたが、保存時の書き込みエラーや読み込みエラーは特に無く 問題無く使えています。大量に使用するので安価で助かります。

対象商品:
48699316
2021-01-23
用途:
データ保存
わたなべ歯科医院 様

最近、DVD-Rだらけで、CD-R売っていなくて困っていた所、当サイトで格安でありましたので助かります。
データ提出の際に必要なメディアですから、安くて助かります。

対象商品:
48699316
2021-10-24
用途:
バックアップに使用
医療・福祉・介護関連業

値段が安く、作業に問題はない。又、是非購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする