科目印 新税率対応Xスタンパー

科目印 新税率対応Xスタンパー シヤチハタ
(1件のレビュー)

2019年10月1日より、消費税が10%に引き上げられます。
また、特定品目の消費税が8%据え置きとなる「軽減税率」も同時に導入されます。
見積書やプライスカードなどにお使いいただけるシャチハタのXスタンパーが作業の効率化をお手伝いします。

インク色 寸法(mm)4×21 シリーズXスタンパー 対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N 内容量1個
注意
※別注品となります
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48698695 X-NK ZR1 消費税8%
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698704 X-NK ZR2 消費税10%
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698713 X-NK ZR3 消費税 %
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698729 X-NK ZR4 軽減税率8%
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698738 X-NK ZR5 標準税率10%
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698747 X-NK ZR6 8%対象
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698756 X-NK ZR7 10%対象
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698765 X-NK ZR8 軽減税率対象
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698774 X-NK ZR9 標準税率対象
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698783 X-NK ZR10 税込価格
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698799 X-NK ZR11 税抜価格
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698808 X-NK ZR12 本体価格
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698817 X-NK ZR13 +消費税
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698826 X-NK ZR14 TAX INCLUDED
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698835 X-NK ZR15 TAX EXCLUDED
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698844 X-NK ZR16 TAX FREE
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698853 X-NK ZR17 含税
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698869 X-NK ZR18 不含税
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698878 X-NK ZR19 免税
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698887 X-NK ZR20 =
500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48698765
2020-04-13
用途:
経費精算の時
Meiji Seika ファルマ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

他サイトで似たような商品はありましたが、インクが黒しか無かったりと希望の商品に巡り合えませんでした。ようやく、こちらで希望通りの商品が購入出来て助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする