角型印0942号 新税率対応Xスタンパー

角型印0942号 新税率対応Xスタンパー シヤチハタ
(1件のレビュー)

2019年10月1日より、消費税が10%に引き上げられます。
また、特定品目の消費税が8%据え置きとなる「軽減税率」も同時に導入されます。
見積書やプライスカードなどにお使いいただけるシャチハタのXスタンパーが作業の効率化をお手伝いします。

インク色 寸法(mm)9×42 シリーズXスタンパー 対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N 内容量1個
注意
※別注品となります
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48698975 XH-0942 ZR29 消費税8%
2,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698984 XH-0942 ZR30 消費税10%
2,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48698993 XH-0942 ZR31 消費税 %
2,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48699009 XH-0942 ZR32 軽減税率8%
2,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48699018 XH-0942 ZR33 標準税率10%
2,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48699027 XH-0942 ZR34 軽減税率対象
2,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48699036 XH-0942 ZR35 標準税率対象
2,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48699045 XH-0942 ZR36 軽減税率対象商品のため消費税率は8%になります
2,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48699054 XH-0942 ZR37 標準税率対象商品のため消費税率は10%になります
2,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48699009
2019-10-17
用途:
伝票記入時

とても便利で大満足です。
価格も思ったより安く購入できたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする