DVD-Rデータ用50枚 1-16倍速 4.7GB スピンドルケース

DVD-Rデータ用50枚 1-16倍速 4.7GB スピンドルケース モノタロウ
(1件のレビュー)

ホワイトプリンタブル
スピンドルケース入り

用途データ用 記憶容量(GB)4.7 入数50枚 CPRM対応非対応 タイプ1回データ記録用 ケーススピンドルケース 適合プリンタインクジェットプリンタ 構造片面1層 速度1-16倍速対応 レーベル面色ホワイト インクジェットプリンタ対応 ワイド(23mm-117mm) 種類DVD-R グリーン購入法適合 内容量1パック(50枚)
注意
※必ずご使用機器の対応状況を機器メーカーに確認してからご使用ください。
※ディスクを持つ時は端か中央穴を持ち、記録面に触れないようにしてください。
※ディスクの印刷面に記入する時は、先端の柔らかいペンをご使用ください。
※直射日光、熱や湿気を避けてください。
※軟質系ケースおよび袋等でレーベルが直接触れるような状態での保管はさけてください。スロットローディング方式のドライブでは使用しないでください。
※万一、製造上の原因による不良があった場合は、同数の新しいディスクとお取り替え致します。記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48699343 MM-DVDRD50
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48699343 MM-DVDRD50 31869347 QDVDR-D50SP QDVDR-D50SP データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善) 31869347 データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善) 1パック(50枚) 1,998 税込2,198 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48699343
2020-11-29
用途:
データ記録用
自動車・二輪車・自転車関連業

主に映像データの記録用に。8倍速焼きで30枚ほど使いましたがエラーは無し。
品質は問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする