延長コード スウィングプラグ
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリ対策。
差込口1個口
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
材質(本体)(本体)ABS樹脂、(ケーブル)PVC、(プラグ可動部、差込口)ユリア樹脂
タイプ耐トラッキングカバー付
定格125V・15A・1500W
内容量1個
注意
※必ず合計1500W以下でお使いください。AC100V以外の電源では使用しないでください。※エアコンやヒーターなどの電熱器具及び調理器具などで延長コードの使用を禁止している機器があります。必ず接続される機器の取扱説明書をご確認後にご使用ください。
※プラグは奥までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだ状態で使用しますと感電や発火の原因になります。
※コードを壁や床等に直接固定(ステップル・釘等)する事は、コードが傷つき危険です。
※コードをねじ曲げたり、ねじった引っ張ったりしないでください。また、重いものを載せたり、挟んだりしないでください。コードが傷つき危険です。
OAタップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48699447 | MTT-S10015 | 14987308 | MTT2-S10015 |
![]() |
延長コード スウィングプラグ | モノタロウ | 1個 | ¥339 税込¥373 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48699456 | MTT-S1005 | 14987317 | MTT2-S1005 |
![]() |
延長コード スウィングプラグ | モノタロウ | 1個 | ¥369 税込¥406 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48699465 | MTT-S101 | 14987326 | MTT2-S101 |
![]() |
延長コード スウィングプラグ | モノタロウ | 1個 | ¥399 税込¥439 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48699508 | MTT-S107 | 22258653 | TAP-EX2107 |
![]() |
電源延長コード | サンワサプライ | 1本 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカー違いの相当品 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 48699474
2022-03-18
- 用途:
- コード長が足りない時
2mは使い勝手が良いので安い時に買っています。
電動工具や投光器が充電池で使えるようになったのでコードリールより延長コードが便利。
- 対象商品:
- 48699456
2021-11-14
- 用途:
- 電化製品の電源コードが短い時
オーブンレンジを食器棚に入れていたが食器棚に組み込まれているテーブルタップ電源コードが微妙に短く1mの延長コードでコンセントにつないでいたが長すぎてみっともなかったのでこの50cmの延長コードに交換したらばっちりでした。
21年使った洗濯機(7Kg)も壊れたので新しく12Kgの大きな洗濯機に買い替えて設置したのですが排水トラップの位置が大型に変えたため悪いため洗面台側に寄せたところ電源コードが微妙に足りなくなりましたがこの50cmの延長コードで接続できました。やっぱり1mじゃ長すぎてダメなんです。しかもコードが太いので安心感があります。予備に一本買い足しておきました。
- 対象商品:
- 48699483
2021-09-19
- 用途:
- 掃除機用に
掃除機専用につけっぱなしで使っています。プラグも自由度があり使いやすいです。気持ち短い感じがしますが、そうすると収納時に邪魔になるので、このくらいがちょうど使いやすい長さと思います。
- 対象商品:
- 48699483
2021-08-13
- 用途:
- 電動工具の延長
製造業
この金額で手に入るものとしては必要十分かと。ヒートガンの1500Wではさすがに多少コードが発熱はしますが他の物でも同様なので問題ない。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48699456
2021-09-02
- 用途:
- 充電用の大きな奴をコンセントにつなぐとき
グラフィックスギャラリージャパン株式会社 様
(卸売・小売業)
便利です。テーブルタップに直接繋ぐと、場所をとってしまうのに、これを使うと、邪魔になりません。できれば、もっとコードが短いと例えば5センチとかがあればいいです。