Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+400Mbps 11ac.n.a.b.g メッシュネットワーク
e-Meshルーター※と繋げることで、より広いエリアでメッシュネットワークを構築するe-Mesh専用中継器単品モデルです。※ 別売り
引っ越しで家が広くなった場合にも、本機を追加することでより広いエリアをカバーします。
チップメーカーと共同開発した当社独自のメッシュ技術「e-Mesh」を搭載しています。「e-Mesh」なら難しい設定は不要。快適で安全なネットワークを自動構築します。
アプリ不要で、WPSボタンを押すだけでe-Meshルーター・e-Mesh専用中継器が繋がり、メッシュネットワークを構築します。
グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
イーサーネットコンバーターとしても使えるため、テレビやレコーダーなどの無線機能をもたない有線機器を最大4台まで無線化することができます。
ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
電波干渉に強い5GHz帯は最大867Mbps(規格値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大400Mbps(規格値)の高速通信が可能です。※400Mbpsでの通信は、子機が256QAM通信に対応している必要があります。
5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。
「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
複数端末に別々のデータを送信できる「MU-MIMO機能」搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、複数台の同時通信・処理が可能です。※同時接続台数2台まで。接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneXSやXRなどの対応する端末では、より快適につながります。
全ポートがギガ光通信対応なため、回線速度を最大限活用できます。
通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。
夜間のランプ点滅が気になる方のために、取り外し可能なランプカバーが付いています。
リビングのテレビなどと親和性が高く、どこに設置してもなじむデザインになっています。
11ac.n.a.g.b(Wi-Fi5)対応です。
電波が弱い、つながりにくいなどの問題を解消します。
引っ越しで家が広くなった場合にも、本機を追加することでより広いエリアをカバーします。
通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。
e-Meshルーター※と繋げることで、より広いエリアでメッシュネットワークを構築するe-Mesh専用中継器単品モデルです。
無線ルーター の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)