TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE

TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様タイオンケーブルマーカーCM-SCEシリーズ. 軍用級の非粘着性フラットケーブルマーカーです。商業、軍事、及び航空宇宙の環境における大量のケーブル、パイプ、及び配線束の識別に使用します。 このマーカーは、終端処理後にケーブルタイで取り付けることができます。. 特長と利点:. 難燃性 溶剤、作動油、摩耗、及び潤滑剤に対する耐性 取り付けや交換が簡単 改造や修理に最適 標準のケーブルタイで結束 優れた印刷性能 使用温度範囲(℃)-55→+135 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+135 内容量1箱(250個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48712887 CM-SCE-1/4-4H-4 ポリオレフィン (耐久性のある)磨耗、火炎、液体、潤滑剤、機械的損傷
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48712853 CM-SCE-1/2-4H-4 放射状クロスリンクポリオレフィン (耐久性のある)液体、菌、熱、溶剤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48712869 CM-SCE-1/2-6H-4 ポリマー (耐久性のある)流体
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48712878 CM-SCE-1/2-6H-9 ポリオレフィン (耐久性のある)磨耗、火炎、液体、潤滑剤、機械的損傷
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする