TE Connectivity, SIMカードコネクタ, SIM

TE Connectivity, SIMカードコネクタ, SIM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity, SIMカードコネクタ, SIM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

取付方式表面実装 端子種別はんだ カードSIM 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
コンタクト数
オス・メス
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48713298 2174803-2 1リール(1450個) 15.7 1.87 サーモプラスチック 8 メス
オープン
439,800
483,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48713307 2174803-2 1個 15.7 1.87 サーモプラスチック 8 メス
オープン
419
461 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48713289 1981959-1 1個 8.9 23.7 液晶ポリマー 6 オス
オープン
869
956 (税込)
取扱停止中

返品不可
48713255 1-1705300-5 1リール(1450個) 10 7.6 サーモプラスチック 6 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48713264 1-1705300-5 1袋(10個) 10 7.6 サーモプラスチック 6 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48713273 1981959-1 1セット(3200個) 8.9 23.7 液晶ポリマー 6 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする