TE Connectivity, SMAジャック フランジマウント, ジャック, ストレート はんだ

TE Connectivity, SMAジャック フランジマウント, ジャック, ストレート はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

取付方式フランジマウント 端子種別はんだ 極性ノーマル オス・メスメス ボディ向きストレート バルクヘッドなし ボディめっき不動態化ステンレススチール
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
動作周波数(GHz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48713334 1052552-1 1個 サブミニチュア 0→18
オープン
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48713316 2052 5674 02 1箱(30個) スタンダード 18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48713325 2052 1215 02 1箱(30個) スタンダード 18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48713343 1052634-1 1個 サブミニチュア 0→18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48713359 2052 1215 02 1個 スタンダード 18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする