曜日別特売

Toyozumi 基板実装用トランス

Toyozumi 基板実装用トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
定格一次電圧(V)100ac仕様JIS C-6436. 各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2×24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。. 電源トランス HPシリーズ. プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ幅(mm)27取付スルーホール最高温度(℃)+40出力点数1最低温度(℃)-10最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格二次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48746374HP-510±5ac
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
48746383HP-612±6ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする