Tranilamp LED表示灯

Tranilamp LED表示灯 Tranilamp

端子の種類リードワイヤー 定格電流(mA)20 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
取付穴(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48785197 LMR12/12DC/3 RED IP65 30 12dc 12.7 クロム
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48785179 LMR12/110AC/3 RED IP65 30 110ac 12.7 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785188 LMR12/110/3 RED/BLK IP65 30 110ac 12.7 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785206 LMR12/24AC/3 RED IP65 30 24ac 12.7 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785215 LMR12/24DC/3 RED IP65 30 24dc 12.7 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785224 LMR12/6DC/3 RED IP65 30 6dc 12.7 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785233 LMR10/12DC/3 RED/BLK 20 12dc 9.5 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785249 LMR10/24AC/3 RED/BLK 20 24ac 9.5 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785258 LMR6/12DC/3 AMBER 22 12dc 6.4 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785267 LMR6/12DC/3 AMBER/BLK 22 12dc 6.4 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785276 LMR6/24AC/3 AMBER 22 24ac 6.4 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785285 LMR6/24DC/3 AMBER 22 24dc 6.4 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785294 LMR10/12DC/3 AMBER/BLK 20 12dc 9.5 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785303 LMR10/24AC/3 AMBER 20 24ac 9.5 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785319 LMR10/24AC/3 AMBER/BLK 20 24ac 9.5 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785328 LMR10/24DC/3 AMBER/BLK 20 24dc 9.5 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785337 LMR12/12DC/3 GREEN IP65 30 12dc 12.7 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785346 LMR12/24AC/3 GREEN IP65 30 24ac 12.7 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785355 LMR6/12DC/3 GREEN/BLK 22 12dc 6.4 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785364 LMR6/24AC/3 GREEN 22 24ac 6.4 クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785373 LMR10/12DC/3 GREEN/BLK 20 12dc 9.5 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785389 LMR10/24AC/3 GREEN/BLK 20 24ac 9.5 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48785398 LMR10/24DC/3 GREEN/BLK 20 24dc 9.5 黒クロム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする