Turck 丸形コネクタ BKシリーズ
仕様コンタクト数:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●定格電流:3A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:60 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:BK●ハウジング材質:ナイロン●コンタクトめっき:金●Turck VersaFastコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31