USBコネクタ (タイプA), オス Amphenol, ポート数:1

USBコネクタ (タイプA), オス Amphenol, ポート数:1 AMPHENOL

仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBバージョン:Type A●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:USBF TV●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●USBF TV (USB A). AmphenolのこのUSBフィールドUSB Aレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。 このUSBタイプAレセプタクルは、過かん合時にIP64等級となり、液体や埃に対する高度な耐性を発揮するため、過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点: 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化(2ポジション) 向上したEMI保護 USB Aレセプタクル IP67適合(かん合時). Amphenol USBF TVシリーズには、次の利点があります。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48794613 USBF TV 6 G
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする