Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 1608サイズ
抵抗(kΩ)3
パッケージ/ケース0603
許容差±0.01%
定格電力(W)0.1
温度係数(ppm/℃)±0.2
テクノロジー金属箔
寸法(mm)1.6×0.81×0.64
長さ(mm)1.6
奥行(mm)0.81
高さ(mm)0.64
シリーズVSMP
動作温度範囲(℃)-55~+125
終端スタイルフラットコンタクト
最小温度係数(ppm/℃)-0.2
仕様VSMPシリーズ超高精度ZホイルラップアラウンドSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 VSMPのフルラップアラウンド型終端を使用すれば、製造プロセス中の安全な取り扱いを保証できるうえ、何度も熱が加わる場合も安定性を維持できます。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31