VISHAY SILICONIX
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
チャンネルタイプ
N
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(W)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最小ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48816864
SiDR392DP-T1-GE3
1袋(5個)
SO-8
表面実装
125
30
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817013
SQM40022EM_GE3
1リール(800個)
D2PAK (TO-263)
表面実装
150
40
3.5
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817029
SQM40022EM_GE3
1袋(10個)
D2PAK (TO-263)
表面実装
150
40
3.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817074
SQ2364EES-T1_GE3
1リール(3000個)
SOT-23
表面実装
3
60
1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817083
SQ2364EES-T1_GE3
1袋(25個)
SOT-23
表面実装
3
60
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817169
SQM40016EM_GE3
1袋(5個)
D2PAK (TO-263)
表面実装
300
40
3.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817257
SiSS12DN-T1-GE3
1リール(3000個)
1212
表面実装
65.7
40
2.4
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817266
SiSS12DN-T1-GE3
1袋(10個)
1212
表面実装
65.7
40
2.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817309
SiR188DP-T1-RE3
1袋(10個)
SO-8
表面実装
65.7
60
3.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48816855
SiDR392DP-T1-GE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
125
30
1
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48817153
SQM40016EM_GE3
1リール(800個)
D2PAK (TO-263)
表面実装
300
40
3.5
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48817275
SiR188DP-T1-RE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
65.7
60
3.6
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48816873
SiA106DJ-T1-GE3
1リール(3000個)
SC-70
表面実装
19
60
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48816889
SiA110DJ-T1-GE3
1リール(3000個)
SC-70
表面実装
19
100
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48816898
SiA106DJ-T1-GE3
1袋(10個)
SC-70
表面実装
19
60
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48816907
SiA110DJ-T1-GE3
1袋(10個)
SC-70
表面実装
19
100
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48816916
Si7434ADP-T1-RE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
54.3
250
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48816925
Si7434ADP-T1-RE3
1袋(5個)
SO-8
表面実装
54.3
250
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48816934
SiR112DP-T1-RE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
62.5
40
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48816943
SiR112DP-T1-RE3
1袋(10個)
SO-8
表面実装
62.5
40
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48816959
SiS110DN-T1-GE3
1リール(3000個)
1212
表面実装
24
100
4
オープン
取扱い終了
返品不可
48816968
SiS110DN-T1-GE3
1袋(25個)
1212
表面実装
24
100
4
オープン
取扱い終了
返品不可
48816977
Si7190ADP-T1-RE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
56.8
250
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48816986
Si7190ADP-T1-RE3
1袋(5個)
SO-8
表面実装
56.8
250
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48816995
SQM40022E_GE3
1リール(800個)
D2PAK (TO-263)
表面実装
150
40
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817004
SQM40022E_GE3
1袋(10個)
D2PAK (TO-263)
表面実装
150
40
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817038
SiS106DN-T1-GE3
1リール(3000個)
1212
表面実装
24
60
4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817047
SiS106DN-T1-GE3
1袋(10個)
1212
表面実装
24
60
4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817056
Si7172ADP-T1-RE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
52
200
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817065
Si7172ADP-T1-RE3
1袋(10個)
SO-8
表面実装
52
200
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817099
SQA470EEJ-T1_GE3
1リール(3000個)
SC-70
表面実装
13.6
30
0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817108
SQA470EEJ-T1_GE3
1袋(25個)
SC-70
表面実装
13.6
30
0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817117
SIHA2N80E-GE3
1セット(50個)
TO-220
スルーホール
29
800
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817126
SIHA2N80E-GE3
1袋(5個)
TO-220
スルーホール
29
800
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817135
SQJ872EP-T1_GE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
55
150
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48817144
SQJ872EP-T1_GE3
1袋(10個)
SO-8
表面実装
55
150
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48817178
SiSH402DN-T1-GE3
1リール(3000個)
1212
表面実装
52
30
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817187
SiSH402DN-T1-GE3
1袋(25個)
1212
表面実装
52
30
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817196
SiAA00DJ-T1-GE3
1リール(3000個)
SC-70
表面実装
19.2
25
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817205
SiAA00DJ-T1-GE3
1袋(25個)
SC-70
表面実装
19.2
25
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817214
SQ1464EEH-T1_GE3
1リール(3000個)
SC-70
表面実装
430m
60
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817223
SQ1464EEH-T1_GE3
1袋(50個)
SC-70
表面実装
430m
60
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817239
SiR108DP-T1-RE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
65.7
100
3.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817248
SiR108DP-T1-RE3
1袋(5個)
SO-8
表面実装
65.7
100
3.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817284
SiRA10BDP-T1-GE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
43
30
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817293
SiRA12BDP-T1-GE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
38
30
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817318
SiRA10BDP-T1-GE3
1袋(25個)
SO-8
表面実装
43
30
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817327
SiRA12BDP-T1-GE3
1袋(25個)
SO-8
表面実装
38
30
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817336
SiDR622DP-T1-GE3
1リール(3000個)
SO-8
表面実装
125
150
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817345
SiDR622DP-T1-GE3
1袋(5個)
SO-8
表面実装
125
150
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ