Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ

Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ VISHAY

長さ(mm)7 寸法(mm)2.5(Dia.)×7 ケース形状セラミック 直径(Φmm)2.5 シリーズRLP1 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48857148 RLP01100R0FS14 1袋(5個) ±25
オープン
9,298
10,228 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857166 RLP0110R00FS14 1袋(5個) ±25
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857184 RLP0110000FS14 1袋(5個) ±25
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857227 RLP01470R0FS14 1袋(5個) ±25
オープン
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857245 RLP0147R00FS14 1袋(5個) ±25
オープン
9,498
10,448 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857139 RLP01100R0FS14 1袋(100個) ±25
オープン
99,980
109,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
48857114 RLP01R1000FS14 1袋(100個) ±100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48857123 RLP01R1000FS14 1袋(5個) ±100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48857157 RLP0110R00FS14 1袋(100個) ±25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48857175 RLP0110000FS14 1袋(100個) ±25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48857193 RLP014R700FS14 1袋(100個) ±50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48857209 RLP014R700FS14 1袋(5個) ±50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48857218 RLP01470R0FS14 1袋(100個) ±25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48857236 RLP0147R00FS14 1袋(100個) ±25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする