WeidmAller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ, 3.5mmピッチ , 2列, 20極, オレンジ
コンタクト数20
ピッチ(mm)3.5
行数2
取付方式ケーブルマウント
定格電流(A)10.3
端子種別プッシュイン
タイププラグ
定格電圧(V)200
ボディ向きストレート
色オレンジ
オス・メスメス
シリーズB2L 3.50
材質PBT
仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31