Weidmuller 標準DINレール端子 ZTRシリーズ

Weidmuller 標準DINレール端子 ZTRシリーズ ワイドミュラー

仕様シリーズ:ZTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:クランプ●定格電圧:500 V●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. CSA、UL、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI認定. 絶縁端子. 回路の絶縁が必要な場合のために設計されています。切断レバーは、テストプラグが取り付けられている場合でも開くことができ、必要に応じて取り外すこともできます。2極、10極ジャンパバーについてはZシリーズアクセサリを参照してください。. 定格400 V RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48928593 1831280000
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする