Wurth Elektronik ブロックフィルタ
仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 100 MHz:338Ω●タイプ:マルチライン●寸法:11 x 11.2 x 11.2mm●長さ:11.2mm●奥行き:11.2mm●高さ:11mm●アプリケーション:EMI除去、一般用●トリプル/クワッドEMC干渉抑制チョーク、フェライトブリッジ. ニッケル亜鉛(NiZn)フェライト干渉抑制コアを使用した干渉抑制チョーク EMC範囲でのコモン/シリーズモード干渉の吸収に最適 レイアウトに応じてインピーダンス(4回巻など)又は電流(並列接続)の追加が可能 単独用途では、信号用に電力補償トリプル/クワッドチョークを使用可能 2回巻2つに配線することで、2つの電力補償チョークを実現可能 4A (標準)の高通電容量 ニッケル亜鉛(NiZn)吸収板フェライトコアによるワイドバンドフィルタ効果 1つのコンポーネントで2、3、又は4つのワイヤに使用するHFコモンモードチョーク 小型設計. 用途: コモンモード/直列モード干渉の範囲でのEMCフィルタ、ワイドバンド電源フィルタ。 RS-232、センサ入力などのデータ/測定信号フィルタ。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥109,978
¥99,980
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31