Wurth Elektronik 基板用端子台, 111シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 111シリーズ WURTH ELEKTRONIK

仕様Wurth WR-TBL 111シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型基板かん合方向と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 111シリーズ5 mmピッチ端子台コネクタです。 この111シリーズ5 mm端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するプラスM2.5ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ111 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)8 深さ(mm)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48998724 691111710003 3
オープン
139
153 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48998715 691111710002 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする