Wurth Elektronik 基板用端子台, 3593シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3593シリーズ WURTH ELEKTRONIK

仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。 材質ナイロン66 緑、オレンジ 取付方式プラグイン ピッチ(mm)3.81 シリーズ3593 定格電圧(V)300ac 端子種別IDC 定格電流(A)5 行数1 オス・メスメス ボディ向き横型
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49001147 691359340008 1個 シュラウド 8
オープン
749
824 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49001129 691359340006 1個 シュラウド 6
オープン
619
681 (税込)
取扱停止中

返品不可
49001138 691359340006 1箱(90個) 基板端子台 6
オープン
44,980
49,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
49001086 691359340002 1個 シュラウド 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49001095 691359340002 1箱(50個) 基板端子台 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49001104 691359340003 1個 シュラウド 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49001113 691359340003 1箱(120個) 基板端子台 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49001156 691359340008 1箱(80個) 基板端子台 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする