Yageo 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ

Yageo 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ YAGEO Yageo 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ YAGEO Yageo 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ YAGEO Yageo 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ YAGEO

長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.45 高さ(mm)0.45 奥行(mm)0.8 シリーズRC 定格電力(W)0.1 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-55~+155 パッケージ/ケース0603 テクノロジー厚膜 内容量1リール(5000個)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49071463 RC0603FR-071M2L ±100
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49071479 RC0603FR-073R3L ±200
オープン
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49071488 RC0603FR-074M7L ±100
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49071497 RC0603FR-074R7L ±200
オープン
3,500
3,850 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49071506 RC0603FR-075R6L ±200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする